曜日別特売

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 - 二ホンパイプ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)65外径(mm)76ねじ部25~50mm内容量1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15592547VP65-300L3000.44
オープン
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592590VP65-400L4000.58
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592608VP65-500L5000.72
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592651VP65-600L6000.89
オープン
3,698
4,068(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592687VP65-700L7001.01
オープン
4,198
4,618(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592721VP65-800L8001.16
オープン
4,698
5,168(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592827VP65-900L9001.31
オープン
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592870VP65-1000L10001.45
オープン
7,898
8,688(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする