曜日別特売

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50 - 二ホンパイプ
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)50外径(mm)60ねじ部25~50mm内容量1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15592538VP50-300L3000.3
オープン
1,698
1,868(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592556VP50-400L4000.45
オープン
2,198
2,418(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592581VP50-500L5000.57
オープン
2,598
2,858(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592599VP50-600L6000.75
オープン
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592635VP50-700L7000.9
オープン
3,500
3,850(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592669VP50-800L8000.95
オープン
3,898
4,288(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592775VP50-900L9001.125
オープン
5,698
6,268(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592800VP50-1000L10001.2
オープン
6,298
6,928(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする