二ホンパイプ
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
色
グレー
タイプ
VP管
呼び径(A)
150
外径(mm)
165
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15592748
VP150-300L
300
2.08
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592836
VP150-400L
400
2.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592888
VP150-500L
500
3.4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592931
VP150-600L
600
4.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592949
VP150-700L
700
4.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592967
VP150-800L
800
5.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593037
VP150 -900L
900
6.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593055
VP150-1000L
1000
6.75
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類