ドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー

ドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー - パイロットドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー - パイロットドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー - パイロットドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー - パイロットドクターグリップ4+1 05 ボタニカルカラー - パイロット

「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップより、自然にあるような優しい色合いのボタニカルカラーが登場しました。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。

寸法(mm)最大径14.1×全長148方式スライドレバー式インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5インクアクロインキ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631485BH41DG-155-ORオールドローズ
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
15631501BH41DG-155-LBEリネンベージュ
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
15631510BH41DG-155-CWコットンホワイト
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
15631519BH41DG-155-SGセージグリーン
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
15631528BH41DG-155-ALアジサイブルー
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする