曜日別特売

4+1ウッド アースカラー

4+1ウッド アースカラー - パイロット4+1ウッド アースカラー - パイロット4+1ウッド アースカラー - パイロット4+1ウッド アースカラー - パイロット

多機能筆記具の4+1(フォープラスワン)ウッドにアースカラーが登場。木製グリップとブラックのマット塗装と金具仕上げにより上質感を演出しています。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。

寸法(mm)最大径14.1×全長148方式スライドレバー式材質(軸)樹脂含浸カバ材インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5インクアクロインキ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631537BH41FW-155-OPオーチャードピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15631546BH41FW-155-SBEソイルベージュ
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15631555BH41FW-155-MGメドウグリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
15631571BH41FW-155-RLラグーンブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする