曜日別特売

投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート

投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)投影もできる 広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)

スチール面に貼れる投影にも最適な大判サイズのマグネットホワイトボードシートです。

用途
会議やミーティングに。
教育現場の黒板との併用に
プロジェクタースクリーン用に。
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー ・タックハンドル材質●表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット:異方性マグネットRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
関連資料:(0.48MB)
注意
※スチール面に貼った状態でないと、他のマグネット製品をつけることができません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631580MSJP-121801200×180025001200×1800×0.4
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
15631589MSJP-122401200×240033601200×2400×0.4
34,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
15631598MSJP-123601200×360050001200×3600×0.4
49,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする