曜日別特売

棚付き ハンガーラック

棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)棚付き ハンガーラック - YAMAZEN(山善)

様々なテイストのお部屋に溶け込むシンプルなハンガーラック
フレームはツヤのないマットな質感
毎日使う洋服もクローゼットに入りきらない洋服も見せる収納に
靴やお気に入りの小物も置ける下棚付き
床から棚板上までの高さ: 4cm

用途洋服の収納、ディスプレイラックなどに。収納 コート掛け ワードローブ 洋服掛け 洋服ラック 頑丈 おしゃれ材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)組立時間30-40分内容量1台
取扱説明書:(1.22MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647156BAS-40(MWH)4ホワイト(ツヤなし)(ハンガーバー)30、(棚板)20、(全体)5040×45×150(幅)35.5、(ハンガーバーから棚板まで)144.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647165BAS-40(MBK)4ブラック(ツヤなし)(ハンガーバー)30、(棚板)20、(全体)5040×45×150(幅)35.5、(ハンガーバーから棚板まで)144.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647181BAS-120(MWH)11ホワイト(ツヤなし)(ハンガーバー)60、(棚板)50、(全体)110120×45×150(幅)115.5、(ハンガーバーから棚板まで)144.5
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647190BAS-120(MBK)11ブラック(ツヤなし)(ハンガーバー)60、(棚板)50、(全体)110120×45×150(幅)115.5、(ハンガーバーから棚板まで)144.5
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする