曜日別特売

中が透けないチェスト

中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ中が透けないチェスト - サンカ

クローゼットや洗面所、リビングや机の上など、おうちのあらゆる場所で使える中が透けないプラスチックタイプ
ホコリが入りにくい側面と裏面
幅に合わせたそれぞれ合計4個セット
取り外し可能なキャスター付き
スムーズな開閉の引き出し
引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止
引っかかりのないスムーズな開閉
スタッキング時にずれ防止の連結パーツ付き
キャスターを使わない時用の滑り止めも付属
キャスターの高さ:4.3cm
キャスター取り付け時の耐荷重: 10kg

用途整理整頓、収納に。壁付きチェスト 分割可能 収納ケース 収納ボックス 引き出し タンス 洗面所 クローゼット 収納 タオル 下着 靴下 CD DVD材質ポリプロピレン・合成ゴム内容量1台
注意
※「中が透けない 壁付き チェスト 専用 ズレない 天板」はこちらのケースには使えません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647321302242S仕切り1枚ホワイト/スリムスリム【MSサイズ】3【LSサイズ】3【キャスターなし】18.8×35.5×80.6【キャスターあり】18.8×35.5×85
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647330302243S仕切り1枚グレージュ/スリムスリム【MSサイズ】3【LSサイズ】3【キャスターなし】18.8×35.5×80.6【キャスターあり】18.8×35.5×85
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647339302244S仕切り1枚ライトグレー/スリムスリム【MSサイズ】3【LSサイズ】3【キャスターなし】18.8×35.5×80.6【キャスターあり】18.8×35.5×85
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647348302245S仕切り2枚ホワイト/ワイドワイド【MWサイズ】3【LWサイズ】5【キャスターなし】37.6×35.5×80.6【キャスターあり】37.6×35.5×85
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647366302247S仕切り2枚ライトグレー/ワイドワイド【MWサイズ】3【LWサイズ】5【キャスターなし】37.6×35.5×80.6【キャスターあり】37.6×35.5×85
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15647357302246S仕切り2枚グレージュ/ワイドワイド【MWサイズ】3【LWサイズ】5【キャスターなし】37.6×35.5×80.6【キャスターあり】37.6×35.5×85
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする