曜日別特売

16本骨傘 江戸 60cm 16本骨

16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)16本骨傘 江戸 60cm 16本骨 - mabu(マブ)

風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用
晴雨兼用

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 紫外線 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板質量(g)410直径(Φcm)103骨数(本)16親骨長さ(cm)60UV遮蔽率(%)90以上内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15646745SMV-42286
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
15646700SMV-42281山吹
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
15646709SMV-42282
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
15646718SMV-42283生成色
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
15646727SMV-42284浅葱
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
15646736SMV-42285桔梗
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする