mabu(マブ)
折りたたみ傘 江戸 60cm 6本骨
江戸シリーズに全天候対応の折りたたみ傘が登場
携帯性と機能性を高めたオールウェザー対応の折りたたみ傘
晴雨兼用
用途
晴れ雨兼用傘として。折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース メンズ おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
質量(g)
240
直径(Φcm)
105.5
遮光率(%)
99.99
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
60
UV遮蔽率(%)
99以上
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
墨
天青
浅葱
生成色
紅
藍
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646639
SMV-42171
墨
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646648
SMV-42172
藍
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646657
SMV-42173
紅
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646666
SMV-42174
生成色
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646675
SMV-42175
天青
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646691
SMV-42176
浅葱
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください