曜日別特売

エコ防寒ズボン

エコ防寒ズボン - 橘被服

厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ズボン。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。日本製。

ネイビーエコマーク認定認定材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%エコマーク認定番号17 103 003内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15642859S11000S699588
13,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
15642868S11000M719892
13,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
15642877S11000L7310196
13,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
15642886S11000LL75105105
13,100
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
15642895S110003L77108110
13,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
15642911S110004L77108118
13,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
15642920S110005L81112126
14,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
15642929S110006L81112150
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする