橘被服
帯電防止防寒ズボン
帯電防止防寒ズボン。裾、調整付き。日本製。
色
ネイビー
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642281
S8700
M
71
98
92
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15642290
S8700
L
73
101
96
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15642299
S8700
LL
75
105
105
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15642308
S8700
3L
77
108
110
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
15642317
S8700
4L
77
108
118
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
15642326
S8700
5L
81
112
126
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください