曜日別特売

超耐寒ズボン

超耐寒ズボン - 橘被服超耐寒ズボン - 橘被服

極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒ズボン。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。日本製。

材質(表地)ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
股下(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15641556S7380M927198ネイビー
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641565S7380L9673101ネイビー
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641581S7380LL10575105ネイビー
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641590S73803L11077108ネイビー
19,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641599S73804L11877108ネイビー
19,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641608S73805L12681110ネイビー
20,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
15641617S7380M927198オレンジ
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641626S7380L9673101オレンジ
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641635S7380LL10575105オレンジ
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641651S73803L11077108オレンジ
19,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641660S73804L11877108オレンジ
19,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15641669S73805L12681110オレンジ
20,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする