橘被服
安全防寒ズボン
建設・道路工事・ダンプなどの出入口等において超目立つオレンジで安全対策防寒ズボン。表地制電。裾、調整付。日本製。
色
オレンジ
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15644216
S7950
M
71
98
92
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
15644225
S7950
L
73
101
96
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
15644241
S7950
LL
75
105
105
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
15644250
S7950
3L
77
108
110
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15644259
S7950
4L
77
108
118
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
15644268
S7950
5L
81
112
126
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください