橘被服
防寒ズボン
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ズボン。裾、調整付。日本製。
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15643175
S3012
ネイビー
M
71
98
92
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
15643191
S3012
ネイビー
L
73
101
96
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
15643200
S3012
ネイビー
LL
75
105
105
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
15643209
S3012
ネイビー
3L
77
108
110
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
15643218
S3012
ネイビー
4L
77
108
118
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
15643227
S3012
ネイビー
5L
81
112
126
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
15643236
S3012
OD
M
71
98
92
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
15643245
S3012
OD
L
73
101
96
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
15643261
S3012
OD
LL
75
105
105
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
15643270
S3012
OD
3L
77
108
110
¥
12,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
15643279
S3012
OD
4L
77
108
118
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
15643288
S3012
OD
5L
81
112
126
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください