曜日別特売

帯電防止防寒ズボン

帯電防止防寒ズボン - 橘被服帯電防止防寒ズボン - 橘被服

JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒ズボン。裾、調整付。日本製。

材質(表地)ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
股下(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15642037S7777-1M927198ダークグリーン
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
15642046S7777-1L9673101ダークグリーン
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
15642055S7777-1LL10575105ダークグリーン
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
15642071S7777-13L11077108ダークグリーン
15,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
15642080S7777-14L11877108ダークグリーン
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
15642089S7777-15L12681112ダークグリーン
16,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
15642098S7777-1M927198ネイビー
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
15642107S7777-1L9673101ネイビー
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
15642116S7777-1LL10575105ネイビー
15,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
15642125S7777-13L11077108ネイビー
15,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
15642141S7777-14L11877108ネイビー
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
15642150S7777-15L12681112ネイビー
16,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする