橘被服
防寒ジャンパー
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。裏地は厚手のボア使用。袖口ダブルカフス仕様。日本製
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15643419
3500
¥
18,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください