橘被服
エコ防寒ジャンパー
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ジャンパー。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。衿ボア付(脱着自在)日本製。
色
ネイビー
エコマーク認定
認定
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
17 103 003
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642701
8500
S
110
61
79
¥
16,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
15642710
8500
M
117
64
81
¥
16,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
15642719
8500
L
124
67
83
¥
16,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
15642728
8500
LL
129
70
85
¥
16,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
15642737
8500
3L
136
70
87
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642746
8500
4L
140
72
90
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642755
8500
5L
145
72
90
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642771
8500
6L
160
77
92
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください