橘被服
防寒ジャンパー
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。日本製
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15643060
3000
ネイビー
M
117
50
60
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643069
3000
ネイビー
L
122
52
62
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643078
3000
ネイビー
LL
126
54
64
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643087
3000
ネイビー
3L
131
56
66
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643096
3000
ネイビー
4L
140
58
67
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643105
3000
ネイビー
5L
150
63
67
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15643121
3000
OD
M
117
50
60
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643130
3000
OD
L
122
52
62
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643139
3000
OD
LL
126
54
64
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643148
3000
OD
3L
131
56
66
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643157
3000
OD
4L
140
58
67
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643166
3000
OD
5L
150
63
67
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください