橘被服
帯電防止防寒ジャンパー
帯電防止防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642220
8000
M
117
64
81
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642229
8000
L
124
67
83
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642238
8000
LL
129
70
85
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
15642247
8000
3L
136
70
87
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642256
8000
4L
140
72
90
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642265
8000
5L
145
72
90
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください