曜日別特売

帯電防止防寒ジャンパー

帯電防止防寒ジャンパー - 橘被服帯電防止防寒ジャンパー - 橘被服

JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)日本製。

材質(表地)ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156419153333Mダークグリーン1176481
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156419313333Lダークグリーン1246783
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156419403333LLダークグリーン1297085
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564194933333Lダークグリーン1367087
21,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564195833334Lダークグリーン1407290
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564196733335Lダークグリーン1457290
21,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
156419763333Mネイビー1176481
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156419853333Lネイビー1246783
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156420013333LLネイビー1297085
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564201033333Lネイビー1367087
21,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564201933334Lネイビー1407290
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564202833335Lネイビー1457290
21,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする