橘被服
制電防寒ジャンパー
制電防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642457
7700
ネイビー
M
117
64
81
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642466
7700
ネイビー
L
124
67
83
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642475
7700
ネイビー
LL
129
70
85
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642491
7700
ネイビー
3L
136
70
87
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642500
7700
ネイビー
4L
140
72
90
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642509
7700
ネイビー
5L
145
72
90
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642518
7700
ベージュ
M
117
64
81
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642527
7700
ベージュ
L
124
67
83
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642536
7700
ベージュ
LL
129
70
85
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642545
7700
ベージュ
3L
136
70
87
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642561
7700
ベージュ
4L
140
72
90
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642570
7700
ベージュ
5L
145
72
90
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください