曜日別特売

超耐寒ジャンパー(フード付き)

超耐寒ジャンパー(フード付き) - 橘被服超耐寒ジャンパー(フード付き) - 橘被服

極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒ジャンパー。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。フード付(脱着自在式)日本製。

材質(表地)ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156416787350Mネイビー1175059
26,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
156416877350Lネイビー1225261
26,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
156416967350LLネイビー1265463
26,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
1564170573503Lネイビー1315664
26,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564172173504Lネイビー1405865
27,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564173073505Lネイビー1466365
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
156417397350Mオレンジ1175059
26,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
156417487350Lオレンジ1225261
26,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
156417577350LLオレンジ1265463
26,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
1564176673503Lオレンジ1315664
26,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564177573504Lオレンジ1405865
27,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564179173505Lオレンジ1466365
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする