曜日別特売

防寒ジャンパー

防寒ジャンパー - 橘被服

冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付。袖口カフス仕様。日本製。

ネイビー材質(裏地)アクリル100%材質(表地)綿100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156434283500L122526267
18,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
156434373500LL126546470
18,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
1564344635003L131566670
18,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
1564345535004L140586772
18,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
1564347135005L150636773
19,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする