橘被服
安全防寒ジャンパー(フードイン)
建設・道路工事・ダンプなどの出入口等において超目立つオレンジで安全対策防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。表地制電。日本製。
色
オレンジ
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15644155
7980
M
117
64
81
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15644171
7980
L
124
67
83
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15644180
7980
LL
129
70
85
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15644189
7980
3L
136
70
87
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15644198
7980
4L
140
72
90
¥
18,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15644207
7980
5L
145
72
90
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください