橘被服
帯電防止防寒コート(フードイン)。
帯電防止防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642159
8700
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください