橘被服
安全防寒コート(フードイン)
建設・道路工事・ダンプなどの出入口等において超目立つオレンジで安全対策。衿ボア付(脱着自在)。表地制電。日本製。
色
オレンジ
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15644101
7900
M
121
51
59
80
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15644110
7900
L
125
53
61
83
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15644119
7900
LL
129
55
63
86
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15644128
7900
3L
133
57
64
87
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15644137
7900
4L
150
63
65
89
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15644146
7900
5L
154
63
65
91
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください