曜日別特売

超耐寒コート(フード付き)

超耐寒コート(フード付き) - 橘被服超耐寒コート(フード付き) - 橘被服

極寒地の屋外工事や冷凍倉庫の作業に最適(ー30℃でも耐える)耐寒コート。表地は雨や雪をシャットアウトする耐久撥水加工。半永久的に静電気をシャットアウト。中綿は3M シンサレート高機能中綿素材。日本製。

材質(表地)ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156414417300M781215159ネイビー
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
156414507300L801255361ネイビー
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
156414597300LL821295563ネイビー
27,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
1564146873003L821335764ネイビー
27,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564147773004L821456365ネイビー
28,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564148673005L821486768ネイビー
28,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
156414957300M781215159オレンジ
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
156415117300L801255361オレンジ
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
156415207300LL821295563オレンジ
27,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564152973003L821335764オレンジ
27,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564153873004L821456365オレンジ
28,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1564154773005L821486768オレンジ
28,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする