曜日別特売

防寒コート

防寒コート - 橘被服防寒コート - 橘被服

冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒コート。衿ボア付(脱着自在)。日本製

材質(裏地)アクリル100%材質(表地)綿100%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156429386000ネイビーM1215159
16,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156429476000ネイビーL1255361
16,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156429566000ネイビーLL1295563
16,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156429656000ネイビー3L1335764
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156429816000ネイビー4L1506365
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156429906000ネイビー5L1566666
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156429996000ODM1215159
16,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156430086000ODL1255361
16,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156430176000ODLL1295563
16,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156430266000OD3L1335764
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156430356000OD4L1506365
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
156430516000OD5L1566666
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする