橘被服
制電防寒コート(フードイン)
制電防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642335
7800
ネイビー
M
121
51
59
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642351
7800
ネイビー
L
125
53
61
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642360
7800
ネイビー
LL
129
55
63
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642369
7800
ネイビー
3L
133
57
64
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642378
7800
ネイビー
4L
150
63
65
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642387
7800
ネイビー
5L
156
66
66
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642396
7800
ベージュ
M
121
51
59
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642405
7800
ベージュ
L
125
53
61
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642421
7800
ベージュ
LL
129
55
63
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642430
7800
ベージュ
3L
133
57
64
¥
18,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642439
7800
ベージュ
4L
150
63
65
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642448
7800
ベージュ
5L
156
66
66
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください