橘被服
防寒コート
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒コート。衿ボア付(脱着自在)。裏地は厚手のボア使用。袖口ダブルカフス仕様。日本製
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15643297
3012
ネイビー
M
121
51
59
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643306
3012
ネイビー
L
125
53
61
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643315
3012
ネイビー
LL
129
55
63
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643331
3012
ネイビー
3L
133
57
64
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643340
3012
ネイビー
4L
150
63
65
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643349
3012
ネイビー
5L
156
66
66
¥
18,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643358
3012
OD
M
121
51
59
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643367
3012
OD
L
125
53
61
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643376
3012
OD
LL
129
55
63
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643385
3012
OD
3L
133
57
64
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643401
3012
OD
4L
150
63
65
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15643410
3012
OD
5L
156
66
66
¥
18,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください