橘被服
帯電防止防寒コート(フードイン)
帯電防止防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642168
8700
L
125
53
61
77
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642177
8700
LL
129
55
63
80
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642186
8700
3L
133
57
64
80
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642195
8700
4L
150
63
65
80
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
15642211
8700
5L
156
66
66
82
¥
19,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください