曜日別特売

エコ防寒コート

エコ防寒コート - 橘被服

厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ズボン。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。日本製。

ネイビーサイズ6Lエコマーク認定認定胸囲(cm)162肩幅(cm)69袖丈(cm)67着丈(cm)84材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%エコマーク認定番号17 103 003内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1564285011000
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする