橘被服
防寒コート(フードイン)
定番のツイル防寒コート。フードイン、衿ボア付(脱着自在)。日本製。
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
OD
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15643577
10000
ネイビー
M
121
51
59
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643586
10000
ネイビー
L
125
53
61
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643595
10000
ネイビー
LL
129
55
63
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643611
10000
ネイビー
3L
133
57
64
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643620
10000
ネイビー
4L
150
63
65
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643629
10000
ネイビー
5L
156
66
66
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643638
10000
OD
M
121
51
59
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643647
10000
OD
L
125
53
61
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643656
10000
OD
LL
129
55
63
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643665
10000
OD
3L
133
57
64
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643681
10000
OD
4L
150
63
65
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15643690
10000
OD
5L
156
66
66
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください