曜日別特売

帯電防止防寒コート(フードイン)

帯電防止防寒コート(フードイン) - 橘被服帯電防止防寒コート(フードイン) - 橘被服

JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒コート。衿ボア付(脱着自在式)日本製。

材質(表地)ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156418007777M741215159ダークグリーン
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156418097777L771255361ダークグリーン
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156418187777LL801295563ダークグリーン
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564182777773L801335764ダークグリーン
21,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
1564183677774L801506365ダークグリーン
22,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
1564184577775L821566666ダークグリーン
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
156418617777M741215159ネイビー
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156418707777L771255361ネイビー
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
156418797777LL801295563ネイビー
21,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
1564188877773L801335764ネイビー
21,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
1564189777774L801506365ネイビー
22,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
1564190677775L821566666ネイビー
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする