橘被服
エコ防寒コート
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒コート(フードイン)。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。衿ボア付(脱着自在)日本製。
色
ネイビー
エコマーク認定
認定
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
17 103 003
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15642780
11000
S
117
49
57
71
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642789
11000
M
121
51
59
74
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642798
11000
L
125
53
61
77
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642807
11000
LL
129
55
63
80
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
15642816
11000
3L
133
57
64
80
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642825
11000
4L
150
63
65
80
¥
17,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15642841
11000
5L
156
66
66
82
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください