橘被服
防寒ベスト
定番のツイル防寒ベスト。日本製。防寒衣のインナーとしても着用できます。
色
ネイビー
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15644058
V5000
M
98
63
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
15644067
V5000
L
104
65
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
15644076
V5000
LL
108
67
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
15644085
V5000
3L
112
70
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください