橘被服
綿ヤッケ(フード付)
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%ヤッケ(フード付)。日本製。
材質(表地)
綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15643480
1000
ネイビー
M
110
49
56
¥
9,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
15643489
1000
ネイビー
L
116
51
58
¥
9,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
15643498
1000
ネイビー
LL
122
53
61
¥
9,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
15643507
1000
ネイビー
3L
126
57
62
¥
9,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
15643516
1000
ネイビー
4L
128
58
64
¥
9,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
15643525
1000
OD
M
110
49
56
¥
9,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
15643541
1000
OD
L
116
51
58
¥
9,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
15643550
1000
OD
LL
122
53
61
¥
9,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
15643559
1000
OD
3L
126
57
62
¥
9,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
15643568
1000
OD
4L
128
58
64
¥
9,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください