Panasonic(パナソニック)
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別
リニューアルボックス
スペース
引込開閉器用スペース:なし
タイプ
EV・PHEV充電回路用
深さ(mm)
100
縦(mm)
350
横(mm)
150
入数
1台
内容量
1台
注意
※1)入線サイズ最大14mm2 最大4回路まで搭載可能(最大60A)。
※
※2)端子台仕様は施工例6又は7をご覧ください。
※
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます。(BQE89668145)
※
※注1)取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。【引込開閉器】30A:BCWA330 40A:BCWA340 50A:BCWA350 60A:BCWA360
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
収納機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15659695
BWV150E2
充電回路対応ブレーカ20A 単3
BSHE22022(20A)
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659720
BWV150E4
充電回路対応ブレーカ40A 単3
BSHE34023(40A)
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。