Panasonic(パナソニック)
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別
リニューアルボックス
スペース
引込開閉器用スペース:付
タイプ
EV・PHEV充電回路用
深さ(mm)
100
縦(mm)
350
横(mm)
350
入数
1台
内容量
1台
注意
※1)入線サイズ最大14mm2 最大4回路まで搭載可能(最大60A)。
※
※2)端子台仕様は施工例6又は7をご覧ください。
※
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます。(BQE89668145)
※
※注1)取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。【引込開閉器】30A:BCWA330 40A:BCWA340 50A:BCWA350 60A:BCWA360
※
※受注生産品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
収納機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15659711
BWV350E2
充電回路対応ブレーカ20A 単3
BSHE22022(20A)
¥
25,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659729
BWV350E4
充電回路対応ブレーカ40A 単3(※1)
BSHE34023(40A)
¥
33,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。