曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 電源切替開閉器付 単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤縦(mm)350横(mm)450ドア入数1台主幹容量(A)30アース端子実装数6内容量1台
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。

※2)BDYM 329の主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)単3相線式は9オーダーで対応いたします。(ヨコ寸法450mmになります。)

※注2)100V専用です。200Vへの切り替えはできません。

※注3)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです15657175BDYM329P1E20A):22+9
45,200
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はイメージです15657191BDYM347P1E20A):44+7
47,000
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする