曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー、避雷器搭載内容量1台
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※2)BDY 381ZRの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全28種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15657647BDY381ZR350306(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+1
77,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657656BDY481ZR350406(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+1
78,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657665BDY4121ZR3504012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+1
85,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657681BDY5121ZR3505012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+1
85,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657690BDY5161ZR4005012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+1
93,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657699BDY6161ZR4006012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+1
93,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657708BDY5201ZR4505012(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+1
99,700
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657717BDY6201ZR4506012(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+1
99,700
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657726BDY7201ZR4507512(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+1
107,400
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657735BDY5241ZR4505018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+1
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657751BDY6241ZR4506018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+1
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657760BDY7241ZR4507518(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+1
122,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657769BDY5281ZR5005018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+1
128,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657778BDY6281ZR5006018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+1
128,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657787BDY7281ZR5007518(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+1
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657796BDY10281ZR50010018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+1
151,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657805BDY5321ZR5505018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+1
140,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657821BDY6321ZR5506018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+1
140,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657830BDY7321ZR5507518(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+1
149,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657839BDY10321ZR55010018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+1
163,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657848BDY5361ZR5505024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+1
153,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657857BDY6361ZR5506024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+1
153,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657866BDY7361ZR5507524(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+1
161,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657875BDY10361ZR55010024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+1
176,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657891BDY5401ZR6005024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+1
164,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657900BDY6401ZR6006024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+1
164,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657909BDY7401ZR6007524(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+1
173,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657918BDY10401ZR60010024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+1
188,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする