FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品避雷器搭載内容量1台
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※2)BDY 382Rの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※注3)保護機器は必ずアース端子に接続してください。
※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全15種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15657218BDY382R350306(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):2(※2)8+2
53,500
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657227BDY482R350406(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+2
54,600
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657236BDY4122R3504012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+2
61,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657245BDY5122R3505012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+2
61,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657261BDY5162R4005012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+2
67,500
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657270BDY6162R4006012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+2
67,500
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657279BDY6202R4506012(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+2
74,200
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657288BDY7202R4507512(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+2
82,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657297BDY6242R4506018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+2
90,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657306BDY7242R4507518(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+2
98,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657315BDY7282R5007518(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
110,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657331BDY10282R50010018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
124,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657340BDY10322R55010018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
140,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657349BDY10362R55010024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+2
152,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657358BDY10402R60010024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+2
163,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする