FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載内容量1台
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※2)BDY 382Zの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全23種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
23種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15657367BDY382Z350306(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+2
63,500
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657385BDY4122Z3504012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+2
73,100
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657437BDY6202Z4506012(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+2
87,200
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657446BDY7202Z4507512(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+2
95,200
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657455BDY5242Z4505018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+2
101,500
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657471BDY6242Z4506018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+2
101,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657480BDY7242Z4507518(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+2
109,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657489BDY5282Z5005018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
114,100
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657498BDY6282Z5006018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
114,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657507BDY7282Z5007518(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
122,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657516BDY10282Z50010018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
137,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657525BDY5322Z5505018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
128,300
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657541BDY6322Z5506018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
128,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657550BDY7322Z5507518(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657559BDY10322Z55010018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
151,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657568BDY5362Z5505024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+2
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657577BDY6362Z5506024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+2
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657586BDY7362Z5507524(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+2
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657595BDY10362Z55010024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+2
162,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657611BDY5402Z6005024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+2
149,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657620BDY6402Z6006024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+2
149,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657629BDY7402Z6007524(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+2
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15657638BDY10402Z60010024(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+2
170,600
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする