FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能かみなりあんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品避雷器搭載内容量1台
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※2)BDYL 382Rの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全11種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15658986BDYL382R450306(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+2
56,600
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15658995BDYL482R450406(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+2
57,700
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659011BDYL5122R4505012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+2
66,500
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659020BDYL5162R5005012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+2
75,700
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659029BDYL6162R5006012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+2
75,700
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659038BDYL6202R5506012(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+2
84,700
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659047BDYL6242R5506018(2P1E20A):18、(2P2E20A100V):624+2
100,300
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659056BDYL6282R6006018(2P1E20A):22、(2P2E20A100V):628+2
112,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659065BDYL6322R6506018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
125,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659081BDYL6362R6506024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):636+2
138,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659090BDYL7402R7007524(2P1E20A):32、(2P2E20A100V):840+2
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする