FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん縦(mm)350ドア入数1台搭載品感震ブレーカー搭載内容量1台
注意
※1)速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※2)BDYL 382Zの主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
全6種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15659099BDYL382Z450306(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+2
69,200
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659108BDYL482Z450406(2P1E20A):6、(2P2E20A100V):28+2
70,300
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659117BDYL5122Z4505012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):212+2
80,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659126BDYL5162Z5005012(2P1E20A):12、(2P2E20A100V):416+2
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659135BDYL6202Z5506012(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):420+2
98,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15659169BDYL6322Z6506018(2P1E20A):26、(2P2E20A100V):632+2
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする