ヤマショウ
撥水つなぎ
撥水加工で雨や水などから全身をガード
用途
農作業やガーデニングなどのシーンで活躍
材質
ポリエステル
色
ホワイト
内容量
1着
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※洗濯機や乾燥機を使用しないでください。
※汚れは中性洗剤や石鹸水で手洗いで落としてください。溶剤や薬品は使用しないでください。
※アイロンは使用しないでください。
※使用後は風通しのいい場所で直射日光に当たらないよう陰干しして下さい。
※高温の場所や火気・熱湯のそばに置かないでください。
※水洗いの後は撥水効果が弱くなることがあります。
※体質によりかゆみ・かぶれを引き起こす場合があります。
※商品およびパッケージは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15639691
YKP-002M
M
155~170
72~80
75~88
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
15639700
YKP-002L
L
160~180
78~88
85~100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
15639709
YKP-002LL
LL
170~185
86~96
90~105
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
15639718
YKP-002L3
3L
175~190
94~104
95~110
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください