曜日別特売

ヤッケ 反射プリント付

ヤッケ 反射プリント付 - ヤマショウヤッケ 反射プリント付 - ヤマショウヤッケ 反射プリント付 - ヤマショウヤッケ 反射プリント付 - ヤマショウヤッケ 反射プリント付 - ヤマショウヤッケ 反射プリント付 - ヤマショウ

撥水加工を施した、頭からかぶるハーフジップのポリエステルヤッケ、ちょっとした雨や風、泥除けに。背面反射プリント付きで視界の悪い雨の日の安全性を高めます。軽量で小さくたためるので持ち運びに便利です。胸中央部分にファスナーで開閉できるポケット付き。袖口はゴム入りで作業時に邪魔になりません。別売りのパンツと上下セットでご使用いただけます。※本製品は防水(レインウェア)ではありません。

用途通勤、通学中の急な小雨や風よけ、防寒に。材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避けください。洗濯機での洗濯は絶対にお避けください。
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに風通しの良い日陰にて吊り干しをしてください。
※長時間濡れたまま放置しないでください。水洗い後は、はっ水加工がなくなります。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15639106YRC-001BKSブラックS76~84155~160
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639115YRC-001BKMブラックM84~92160~165
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639131YRC-001BKLブラックL90~98165~170
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639140YRC-001BKLLブラックLL96~104170~175
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639149YRC-001BKL3ブラック3L102~110175~185
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639158YRC-001NVSネイビーS76~84155~160
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639167YRC-001NVMネイビーM84~92160~165
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639176YRC-001NVLネイビーL90~98165~170
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639185YRC-001NVLLネイビーLL96~104170~175
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639201YRC-001NVL3ネイビー3L102~110175~185
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639210YRC-001WINSワインレッドS76~84155~160
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639219YRC-001WINMワインレッドM84~92160~165
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639228YRC-001WINLワインレッドL90~98165~170
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639237YRC-001WINLLワインレッドLL96~104170~175
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639246YRC-001WINL3ワインレッド3L102~110175~185
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする