パンツ 裾ゴム

パンツ 裾ゴム - ヤマショウパンツ 裾ゴム - ヤマショウパンツ 裾ゴム - ヤマショウパンツ 裾ゴム - ヤマショウパンツ 裾ゴム - ヤマショウパンツ 裾ゴム - ヤマショウ

軽量で小さくたためるので持ち運びに便利。裾にはゴムが入っており自転車の運転や作業時も快適。撥水加工でちょっとした雨や風、泥除けに。別売りのヤッケと上下セットでご使用いただけます。※本製品は防水(レインウェア)ではありません。

用途通勤、通学中の急な小雨や風よけ、防寒に。材質ポリエステル100%内容量1本
注意
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避けください。洗濯機での洗濯は絶対にお避けください。
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに風通しの良い日陰にて吊り干しをしてください。
※長時間濡れたまま放置しないでください。水洗い後は、はっ水加工がなくなります。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15639255YRC-002BKSブラックS150~16060~70
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639271YRC-002BKMブラックM160~17070~80
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639280YRC-002BKLブラックL165~17578~88
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
15639289YRC-002BKLLブラックLL170~18086~96
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639298YRC-002BKL3ブラック3L175~18594~104
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639307YRC-002NVSネイビーS150~16060~70
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639316YRC-002NVMネイビーM160~17070~80
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639325YRC-002NVLネイビーL165~17578~88
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639341YRC-002NVLLネイビーLL170~18086~96
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639350YRC-002NVL3ネイビー3L175~18594~104
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639359YRC-002WINSワインレッドS150~16060~70
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639368YRC-002WINMワインレッドM160~17070~80
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639377YRC-002WINLワインレッドL165~17578~88
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639386YRC-002WINLLワインレッドLL170~18086~96
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
15639395YRC-002WINL3ワインレッド3L175~18594~104
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする