ブロードウォッチ
デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)
16~27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途
・液晶モニターアーム 16~27インチ対応
・VESA75、100に対応
・各アーム2~9kg
セット内容
アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、
モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)
材質
アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)
約2.8
穴径(Φmm)
グロメット式:8~60
耐荷重(kg)
2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く
取付可能厚(mm)
天板:90 まで
アーム
ガス圧縮式
適合サイズ(inch)
LCD:16~27
対応VESA規格
75mm または 100mm
可動範囲(°)
パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
内容量
1個
注意
※・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※・保証書が付属しています。大切に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15644277
LCD-STAND-P2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください